※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空発生器/エジェクタ
真空エジェクタユニット MC72シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46253243
品番
MC72M15HR21C4BLR5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥201,180
この商品は
標準供給圧力
など
264
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ出力
NPN1点
ノズル径(Φmm)
1.5
定格圧力(MPa)
0.35
ポートサイズ
Rc1/4
到達真空圧力(kPa)
-87