※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-34 ステンレスダエンハンドル太形 ST-34 シロクマ 46253299 ST-34 ステンレスダエンハンドル太形 ST-34 シロクマ 46253299

ステンレスダエンハンドル太形 ST-34

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 鏡面磨 サイズ 注文コード46253299 品番ST-34
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る
付属品【付属ビス】ISO4×28 材質ステンレス 鏡面磨 サイズ 寸法L(mm)82 寸法H(mm)25 寸法P(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする