※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレスダエンハンドル太形 ST-34
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ヘアーライン
サイズ
大
注文コード
46253335
品番
ST-34
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
大
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
25
寸法P(mm)
95