透明糸入りシート 0.15mm厚

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46253499 品番TID1827
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

高い透明度で様々な用途で活躍。軽量で経済的かつ、丈夫なシート。
塩化ビニールシートにポリエステル糸入り。
明るさを保ち中を見通したい用途に最適。

用途雨よけ、風よけ、野積みなどに。間仕切りカーテン/簡易ハウス/軒先/野積 材質【シート】塩化ビニール/ポリエステル糸、【ハトメ】アルミニウム、【付属ロープ】アクリル クリア ハトメ数30 寸法(m)1.8×2.7 大きさ約3畳
注意
※±3%のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
工場内の簡易間仕切りとして

従来はブルーシートで仕切っていたが、場内が薄暗くなるので透明のシートを使ってみた。結果明るくなり、作業環境が改善した。既製品があり助かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする