※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-40
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
鏡面磨
サイズ
大
注文コード
46253545
品番
ST-40
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】3.1×22
材質
ステンレス
色
鏡面磨
サイズ
大
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
20
寸法P1(mm)
114
寸法P2(mm)
95