※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス9Φ丸棒座付取手 ST-41
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
サイズ
大大
注文コード
46253615
品番
ST-41
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
付属品
【付属ビス】M3×25
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
大大
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
20
寸法P1(mm)
139
寸法P2(mm)
120
適合扉厚(mm)
29〜35(M3×25)