※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
注文コード
46253640
品番
ST-100
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
大
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
8
寸法P(mm)
97
注意
※M3ネジは対応板厚30mm迄です。