※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス100番丸棒ハンドル ST-100B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
中
注文コード
46253676
品番
ST-100B
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
【付属ビス】ISO4×28
材質
ステンレス
色
裏ビス(ISO4×28)
サイズ
中
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
7
寸法P(mm)
85