※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
ステンレスチェスフック ST-270
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46253798
品番
ST-270
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプです。
横ねじ方向自在式です。
付属品
【付属ビス】A4×30
材質
ステンレス
色
ヘアーライン
サイズ
50
耐荷重(kg)
15
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。