【什器まるごとセット】マルシェ簡易フレーム(ホワイト) 木棚付セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46253806 品番 2171-1514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

棚を組み合わせてラックとして使える組み立てマルシェ簡易フレーム 。選びやすいセット販売です。

用途アジャスター付き キャスターは取り付けできません。 ハンガーの開口部の大きさによってはかからない可能性があります。 木天板の受け金具は本体に付属しています。 木棚は14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。 セット内容:本体 木天板 木棚 奥行35cm 木棚 奥行40cm 底板×1 ブラケット×2 材質本体、ブラケット:スチール製 粉体塗装 木天板:木製 低圧メラミン化粧板 木棚:木製 強化コート紙貼り 厚さ(mm)(棚)18 ラスティック柄 耐荷重(kg)全体:80、木天板:10、木棚:30 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(本体折りたたみ時)94×7×151.2、(本体)94×40.8×150 寸法(幅W×奥行D)(cm)(木天板)89.8×20、(木棚)89.8×35、(木棚)89.8×40、(底板)89.8×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,764 / 税込 ¥1,940
北海道地方数量1につき ¥2,875 / 税込 ¥3,163
沖縄地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
離島数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする