※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-274 ステンレスピーコックフック ST-274 シロクマ 46253911 ST-274 ステンレスピーコックフック ST-274 シロクマ 46253911

ステンレスピーコックフック ST-274

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46253911 品番 ST-274
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプです。
横ねじ方向自在式です。

付属品【付属ビス】A4×30 材質ステンレス ヘアーライン サイズ38 耐荷重(kg)15 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)38
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする