※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-277 ステンレスタワーフック ST-277 シロクマ 46253956 ST-277 ステンレスタワーフック ST-277 シロクマ 46253956

ステンレスタワーフック ST-277

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46253956 品番 ST-277
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ねじ穴が目立たない!
盗難防止タイプです。
横ねじ方向自在式です。

付属品【付属ビス】A4×30 材質ステンレス 鏡面磨 サイズ55 耐荷重(kg)15
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする