※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
イングランドかん SZ-3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46253990
品番
SZ-3
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】A3糸ネジ
材質
亜鉛合金
色
GB
サイズ
小
寸法L(mm)
85
寸法P(mm)
32
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
22
容量(GB)
小 GB
注意
※対応板厚30mm迄です。