※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ-8 ジェミニかん SZ-8 シロクマ 46254035 SZ-8 ジェミニかん SZ-8 シロクマ 46254035

ジェミニかん SZ-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46254035 品番 SZ-8
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
付属品【付属ビス】ISO3×25 材質亜鉛合金 仙徳 サイズ 寸法L(mm)90 寸法W(mm)57 寸法P(mm)65
注意
※ネジ有効6mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする