※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
ジェミニかん SZ-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46254051
品番
SZ-8
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】ISO3×25
材質
亜鉛合金
色
仙徳
サイズ
小
寸法L(mm)
64
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
48
注意
※ネジ有効6mmです。