ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの パネル/ボード/イーゼル
ストア・エキスプレスの ポスターフレーム/パネル
アルミスナップLEDポスターパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46254138
品番
37176-2316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
照度約4000lxでしっかりアピール! 4方オープンタイプなので、ポップの入れ替えが簡単! [フレーム幅約30mm]
材質
フレーム:アルミ22mm厚
前面カバー:アクリル板1.5mm厚
用途
照度:約4000lx 消費電力:30W メーカー保証期間:1年 セット内容:ネル本体・ACアダプター×各1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4本
質量(kg)
5.8
色
シルバー
サイズ
A1
コード長さ(m)
約2.6
寸法(cm)
63.4×87.9、(画面)57.4×81.9
注意
※ 強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,870
/
税込
¥
2,057
北海道地方
数量1につき
¥
3,060
/
税込
¥
3,366
沖縄地方
数量1につき
¥
4,760
/
税込
¥
5,236
離島
数量1につき
¥
4,760
/
税込
¥
5,236