※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
GB遠州透 T-284
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46254166
品番
T-284
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ
大大
寸法A(mm)
90
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
90
寸法C(Φmm)
61
注意
※取付け釘は付属しておりません。