ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの パネル/ボード/イーゼル
ストア・エキスプレスの ポスターフレーム/パネル
アクリルフレームLEDライティングパネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46254226
品番
6753-384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フチが白く光るアクリルフレームLEDパネル。
用途
メーカー保証期間:1年
セット内容
セット内容:本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4 自立用スタンド(ロングナット)×2
材質
アクリル・アルミニウム
サイズ
A3
消費電力(W)
11.3W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37.7×0.85×50
寸法(幅W×高さH)(cm)
(画面)27.7×40
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
924
/
税込
¥
1,016
北海道地方
数量1につき
¥
1,512
/
税込
¥
1,663
沖縄地方
数量1につき
¥
2,352
/
税込
¥
2,587
離島
数量1につき
¥
2,352
/
税込
¥
2,587