アクリルフレームLEDライティングパネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46254244 品番 6753-380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

フチが白く光るアクリルフレームLEDパネル。

用途メーカー保証期間:1年 セット内容本体・化粧ネジ・ビス(本体に取付済)・調光ケーブル・リモコン・ACアダプター×1 壁面取付用ネジ・アンカー×各4 材質アクリル・アルミニウム サイズA1 消費電力(W)30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68.4×0.85×93.1 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)56.4×81.1
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,750 / 税込 ¥3,025
北海道地方数量1につき ¥4,400 / 税込 ¥4,840
沖縄地方数量1につき ¥7,150 / 税込 ¥7,865
離島数量1につき ¥7,150 / 税込 ¥7,865

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする