※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
カットブラリ TB-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46254245
品番
TB-4
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
【付属ビス】M3糸ネジ
材質
真鍮
色
純金
サイズ
大
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
21
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
25
注意
※対応板厚30mm迄です。