※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
エポック下り TB-6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46254270
品番
TB-6
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
材質
真鍮+エポキシ
色
ワインカラー白仙徳
サイズ
【付属ビス】M3糸ネジ
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
12
寸法D(Φmm)
20
寸法W(mm)
12
注意
※対応板厚30mm迄です。