パンフレットスタンド 湾曲10段タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.9×46.5×150 寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5 ホワイト 注文コード46254339 品番6912-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は寸法・色など6種類から選べます 他の種類を見る

カーブのかかったフレームは高級感があり、パンフレットが垂直に立つため全段見やすく陳列できます。付属のサイズチェンジパーツで仕切り分けが可能で、A4サイズのパンフレットからA4三つ折り、B5、はがきサイズまで対応できます。

材質
本体:スチール製粉体塗装
パンフレットケース・サイズチェンジパーツ:ポリスチレン
仕様湾曲10段2列 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.9×46.5×150 寸法(幅W×奥行D)(cm)ケース内:22.2×2.5
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,246 / 税込 ¥2,471
北海道地方数量1につき ¥3,676 / 税込 ¥4,044
沖縄地方数量1につき ¥5,718 / 税込 ¥6,290
離島数量1につき ¥5,718 / 税込 ¥6,290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする