※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-8 カトレアブラリ TZ-8 シロクマ 46254367 TZ-8 カトレアブラリ TZ-8 シロクマ 46254367

カトレアブラリ TZ-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46254367 品番TZ-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
材質亜鉛合金 GB サイズ【付属ビス】ISO4×25 寸法L(mm)61 寸法H(mm)8 寸法D(Φmm)22 寸法W(mm)19 容量(GB)GB
注意
※ネジ有効5mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする