※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TZ-13 イングランドブラリ TZ-13 シロクマ 46254401 TZ-13 イングランドブラリ TZ-13 シロクマ 46254401

イングランドブラリ TZ-13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46254401 品番 TZ-13
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
材質亜鉛合金 GB サイズ【付属ビス】M3糸ネジ 寸法L(mm)85 寸法H(mm)17 寸法W(mm)25 容量(GB)GB
注意
※対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする