ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの インフォメーションスタンド
ストア・エキスプレスの ポスタースタンド
インフォメーションスタンド 片面仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46254470
品番
6912-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
表示面がL型になっており、正面からも側面からもアピールできます。側面の表示パネルは左右逆付けも可能です。A2サイズとA3サイズのポスターを2段表示できます。
材質
本体:スチール 粉体塗装マグネットシート:
透明シート: PET樹脂
用途
組立式 プラスドライバー必要 セット内容:本体 キャスター×4個(ストッパー付き×2個) マグネットシート(INFORMATION)×1枚 A3サイズ透明シート×1枚 A2サイズ透明PET×1枚 透明PET取付用ネジ×8個
仕様
片面 大
質量(kg)
8.9
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.5×43.8×130
注意
※こちらの商品は個人宅への配送が出来ません。また営業所留めの配送等も対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,173
/
税込
¥
1,290
北海道地方
数量1につき
¥
1,919
/
税込
¥
2,111
沖縄地方
数量1につき
¥
2,985
/
税込
¥
3,284
離島
数量1につき
¥
2,985
/
税込
¥
3,284