ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの パネル/ボード/イーゼル
ストア・エキスプレスの ポスターフレーム/パネル
アルミスナップLEDポスターパネルシルバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46254558
品番
37176-1306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。
用途
消費電力:ACアダプター照度:約4000lxまたは6000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。 使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書
仕様
LEDライティングボード
材質
フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED
色
シルバー
サイズ
A3
質量(g)
1.4
消費電力(W)
12W
コード長さ(m)
約1.5
外形寸法(cm)
33.6×45.9
寸法(cm)
(画面)27.6×39.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
825
/
税込
¥
908
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310