ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの パネル/ボード/イーゼル
ストア・エキスプレスの ポスターフレーム/パネル
アルミスナップLEDポスターパネルシルバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46254576
品番
37176-1326
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
訴求効果抜群の光るポスターパネル。 4方オープンタイプでポップの入れ替えが簡単!メニューボードや新商品の訴求など幅広くご使用いただけます。また、壁掛けフックも付属しています。
用途
消費電力:ACアダプター照度:約4000lxまたは6000lx メーカー保証期間:1年 室内専用です。 使用例のポップなどは販売していません。 セット内容:本体・ACアダプター・壁面取付用ネジ/アンカー各4点・取扱説明書
仕様
LEDライティングボード
材質
フレーム:アルミ22mm厚 前面カバー:アクリル板1.5mm厚 LED
色
シルバー
サイズ
B2
質量(g)
3.8
消費電力(W)
36W
コード長さ(m)
約2.6
外形寸法(cm)
55.4×76.7
寸法(cm)
(画面)49.4×70.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620