屋内・屋外兼用A型LEDポスタースタンド(片面仕様)A1

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46254698 品番6753-974
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リモコン付属でON/OFF/輝度調整も自在。 前面から開閉できるフロントオープンパネル。ポスターやポップの交換カンタン! 調光コントローラー付き(2)大容量バッテリー付き。最大輝度で連続15時間点灯!少し照度を落とせば、約30時間点灯可能です。

用途プラスドライバー必要 消費電力:37W 使用メディアにはUVインクやラミネートなど、耐光・防水対策が必要となります。メーカー保証期間:1年 セット内容パネル本体・バッテリーホルダー・ホルダー取付用ネジセット・接続用DCケーブル・リチウムイオンポータブルバッテリー・バッテリー充電用ACアダプター×各1 材質アルミ・アクリル 質量(kg)5.5 (バッテリー2.8含まず) タイプバッテリータイプ 充電時間約9時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×45×97 寸法(幅W×高さH)(cm)(画面)57.4×82
注意
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。使用例のポップなどは販売していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
沖縄地方数量1につき ¥11,700 / 税込 ¥12,870
離島数量1につき ¥11,700 / 税込 ¥12,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする