※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
イントレチャートL型取手 No.262
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46254866
品番
No.262
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
両面用です。
本革はDomodossola s.p.a 1913年創業イタリア老舗資材メーカーの製品を使用しております。
材質
真鍮+本革
色
金・モザイコ
サイズ
【付属ビス】M6×60
サイズ(mm)
600
注意
※扉厚38mm〜44mm用です。