※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
コーラス取手 No.610
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46254970
品番
No.610
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
両面用です。
抗菌仕様です。
材質
自然木
色
ナチュラル
サイズ
【付属ビス】M6×65
高さ(mm)
45
全長L(mm)
282
足幅
【P】250mm
幅W(mm)
32
サイズ(mm)
250
注意
※扉厚30mm〜41mm用です。