※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.620 エチュード取手 No.620 シロクマ 46255015 No.620 エチュード取手 No.620 シロクマ 46255015

エチュード取手 No.620

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 46255015 品番 No.620
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両面用です。
抗菌仕様です。

材質自然木 ミディアムオーク サイズ【付属ビス】M6×65 高さ(mm)45 全長L(mm)290 足幅【P】250mm 幅W(mm)30 サイズ(mm)250
注意
※扉厚30mm〜41mm用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする