曜日別特売
No.620S エチュード取手 No.620S シロクマ 46255067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.620S エチュード取手 No.620S シロクマ 46255067
No.620S エチュード取手 No.620S シロクマ 46255067

エチュード取手 No.620S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ナチュラル注文コード46255067品番No.620S
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

片面用です。
抗菌仕様です。

仕様メン材質自然木ナチュラル高さ(mm)45全長L(mm)290足幅【P】250mm幅W(mm)30サイズ(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする