SUS440Cステンレスベアリング止め輪付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径d(Φmm)35
外径D(Φmm)72
幅B(mm)17
シールド形状両シール
内容量1個注文コード46256106品番SS 6207 2RS NR2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。

内径d(Φmm)35外径D(Φmm)72幅B(mm)17シールド形状両シール面取寸法r(mm)1.1寸法D2(Φmm)78.6寸法h(mm)4.98寸法f(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)15400基本定格荷重Cr(N)25700許容回転速度(min-1) グリース潤滑6400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする