SMT(南海精工所)
SUS440Cステンレスベアリング止め輪付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内径d(Φmm)
17
35
10
12
15
17
20
25
30
外径D(Φmm)
47
72
35
37
42
47
52
62
幅B(mm)
14
17
11
12
13
14
15
19
シールド形状
両シール
両シールド
両シール
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46256185
品番
SS 6303 2RS NR2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)
17
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
14
シールド形状
両シール
面取寸法r(mm)
1
寸法D2(Φmm)
52.7
寸法h(mm)
3.58
寸法f(mm)
1.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本定格荷重Cor(N)
6600
基本定格荷重Cr(N)
13600
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
12000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方