ミヤマ(三山)
ミヤマ(三山)の ミシン・裁断機用部品/補修用品
ミヤマ(三山)の ミシン糸
ミヤマ(三山)の 工業糸/産業用糸
サンカブトスパン 60番手 3000M巻き(60/3000)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
色番
2
注文コード
46256658
品番
0006003-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
色番
が
400
種類から選べます
他の種類を見る
用途
婦人服・スポーツシャツ・一般衣料用ミシン糸です。
長さ(m)
3000
混率(%)
ポリエステル100
番手
60
色番
2