曜日別特売
6S 696B SUS304ステンレスベアリング SMT(南海精工所) 46257138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304ステンレスベアリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード46257138品番6S 696B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレス鋼を使用しております。
従来のSUS440Cステンレスベアリングでは対応が困難な腐食環境に適しています。

内径d(Φmm)6外径D(Φmm)15幅B(mm)5シールド形状開放形面取寸法r(mm)0.2外径公差(mm)-0.025~0幅公差(mm)-0.120~0許容回転速度(min-1)2300RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0~0.050許容ラジアル荷重(N)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする