※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.56 注文コード46257185 品番2PNCT 2C-5.5SQ 4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は導体抵抗・長さなど200種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%〜20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。 種類低圧キャブタイヤケーブル 定格電圧(V)600 肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】1.0【平均】0.90【部分最小】0.80 / 〈シース〉【標準】2.0【平均】1.80【部分最小】1.70 外径(Φmm)10.4/【導体】3.1 テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05 素線径(mm)0.320(±0.01) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.56 絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km 素線数【導体】70 絶縁体外径(Φmm)5.2(±0.2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする