NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプブラケット
クローム横受ブラケット 止 Φ16
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46257926
品番
P-314
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
44
寸法F(mm)
12
寸法G(mm)
12
材質
亜鉛ダイキャスト
用途
クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
付属品
2本付き
形状
直止
仕上
クロームメッキ
注意
取り付け用木ネジ付属