NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプブラケット
クローム横受ブラケット 止 Φ32
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46257953
品番
P-320
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
52.5
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
55
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
25
材質
亜鉛ダイキャスト
用途
クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
付属品
4本付き
形状
直止
仕上
クロームメッキ
注意
取り付け用木ネジ付属