NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプソケット
クロームD型ソケット Φ32
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46258048
品番
P-444
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
施工性バツグン。
材質
亜鉛ダイキャスト
用途
上蓋がパイプの落下を防ぎます。
付属品
2本付き
形状
U型ソケット
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
37.2
仕上
クロームメッキ
注意
上蓋はステンレス製。