NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプソケット
ステンレス U型ソケット Φ25
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46258066
品番
P-445
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
パイプを上から乗せるだけの簡単施工。
材質
ステンレスSUS304
付属品
2本付き
形状
U型ソケット
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
25.5
仕上
ヘアライン