GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46258163 品番 BG160M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥75,768
販売価格(税別)
68,880

撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。

種類カメラ本体 画素数1440(H)×1080(V) カラーモードモノクロ センサータイプ1/2.9型 レンズマウントCマウント 電源(V)DC12/PoE 撮像素子CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする