GigEBGシリーズ(カラーカメラ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46258197 品番 BG505LMCG
参考基準価格(税別)¥194,000 販売価格(税込) ¥208,230
販売価格(税別)
189,300

高速フレームレート。Gigabit Ethernet(TM) インターフェース (電源供給型)。GigE Vision(TM) Ver1.2 準拠。GenICam(TM) Ver2.3 (CCDモデル) Ver2.4/Ver3.0 (CMOSモデル) 準拠。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵。全画素読み出し。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。

種類カメラ本体 電源(V)DC12/PoE センサータイプ2/3型 撮像素子CMOS防塵ガラス、GS-CMOS(IM×264) カラーモードカラー 画素数2448(H)×2048(V) レンズマウントCマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする