スマートホームパネル専用インフィニティケーブル 2m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46258680 品番L38DH-2m-LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,500

スマートホームパネルとつなげる
DELTA Proとスマートホームパネルを便利に接続します。他の家庭用バッテリーシステムとは異なり、インフィニティケーブルを使用すると、プラグを抜けば素早く電源をオフグリッドにすることができます。
スマートな制御が可能
スマートホームパネルに接続すると、EcoFlowアプリを介して、DELTA Proのホームバッテリーバックアップシステムを詳細に制御することができます。電力の使用や充電などのスケジュールを設定できます。
DELTA Proの充電
スマートホームパネルに接続し、グリッドから直接3,400W入力でDELTA Proを充電することができます。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする