モノタロウの 土木建築関連
モノタロウの ショベル
モノタロウの パイプ柄
パイプ柄スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46259730
品番
-
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。
用途
水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業
種別
丸型
全長(mm)
1050
質量(kg)
2.1
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
鉄(50Mn)
頭部長(mm)
390
先端幅(mm)
288
頭部板厚(mm)
1.32
頭部肩幅(mm)
260
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。