NT
NTの 切断
NTの 切断機用カッター(チップソー)
タイガーチップソー 鉄工用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46260894
品番
HQF180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
メーカー独自の特殊超硬チップを採用
優れた耐久性と切れ味を発揮
高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能
独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途
アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
鉄工用
刃数
36
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.85