NT
NTの 切断
NTの 切断機用カッター(チップソー)
タイガーチップソ- ステンレス用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46260955
品番
HQS355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ステンレス専用に開発した特殊サーメットチップを採用
耐溶着性に優れ 耐久性ち切れ味を実現。
独自の刃型と特殊サーメットの組み合わせで焼け、バリカエリのないシャープな切断面を実現
用途
各種パイプ・アングル鋼・ハンガーレール・軽量形鋼、その他一般鋼材の切断に。
薄肉ステンレス用
刃数
84
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
355
刃厚(mm)
2.2