NT
NTの 切断
NTの 切断機用カッター(チップソー)
タイガーチップソー 鉄工・ステンレス兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46260980
品番
HQC180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用
一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ
0.05mmの高精度仕上げ
用途
アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。
鉄工・ステンレス兼用
刃数
36
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.8