プラス・テク
プラス・テクの ホース
プラス・テクの エアーホース
テクノフレックス エアーホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
46261007
品番
TX6.5-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
エアー専用ホースです。
柔軟・軽量で操作性に優れています。
用途
工作機械・木工機・建築用機械
長さ(m)
10
使用温度(℃)
-20〜60
最小曲げ半径(mm)
45
ホース内径(Φmm)
6.5
金具
DSC、DPC/(両端)付き
許容曲げ半径(mm)
150
ホース外径(Φmm)
10
原材料
ポリ塩化ビニル
許容圧力(MPa)
1.5