Hansa ハンサ カバー付コンピューターパッド 65x34cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46261129 品番416004003
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スイス styro社 ブランドの一つ「Hansa ハンサ カバー付きコンピューターパッド 65×34cm」です。メモや写真、名刺などを挟める便利な半透明のカバー付き。軟化剤を一切使用せず、環境に負担をかけないポリプロピレン素材を採用しています。柔軟でしなやかな弾力性を持ち、素晴らしい書き味で筆記することができます。機能性&デザイン性を兼ね備えたデスクパッドはマウスパッドとしても使用可。裏面は天然ゴム仕上げなのでズレにくく作られています。

用途PCやキーボードの前に置くのにちょうどいい奥行34cmのデスクパッドです。横幅は65cmあり、広々と作業ができます。半透明のカバー付きでメモや写真を挟めます。裏面はゴム製でズレにくく、オフィスや自宅、受付でもご使用になれます。 ブラック 縦(mm)340 横(mm)650 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする